Motion
NVFS4100-6F-04T

SMC CORP OF AMERICA
NVFS4100-6F-04T

SOUPAPE SOL/PILOT 12VDC *LQA
N° D’ARTICLE MI02014042
N° MFRNVFS4100-6F-04T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVFS4100-6F-04T

SOUPAPE SOL/PILOT 12VDC *LQA
N° D’ARTICLE MI02014042
N° MFRNVFS4100-6F-04T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/2 NPTF
  • Taille du port de la sous-plaque
    1/2 NPTF

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VFS
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne de conduit enfichable
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
NVFS4100-6F-04T SOUPAPE SOL/PILOT 12VD

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté