Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale150.5 mm
- Longueur totale154.5 mm
- Largeur totale62 mm
- Port 1 taille/type1/2 NPT
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv3.6 Cv
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement14 à 140 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Temps de réponse40 ms
- Matériau du jointMétal
- Normes respectéesISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 0920, JIS C 4003
Aperçu
- Grande capacité de débit
- Faible consommation d’énergie
- Longue durée de vie
- Entretien facile
- Fluide : Air et gaz inerte
- Pression de service maximale : 150 psi (1MPa)
- Pression de service minimale : deux positions 15 psi (0.1MPa); trois positions 22 psi (0.15MPa)
- Plage de température ambiante et de liquide : 14°F–140°F (-10°C–60°C)
- Lubrification non requise
- Dépassement du manuel de l’opérateur du pilote : type de poussée non verrouillable (chasse)
- Construction de protection : antipoussière