Motion
VQD1151W-5L-M5

SMC CORP OF AMERICA
VQD1151W-5L-M5

Vanne de régulation d'air commandée par solénoïde - 4-Way, pneumatique à action directe, 24 V CC, Solénoïde unique, Fiche L, Montée sur socle, M5
N° D’ARTICLE MI02014177
N° MFRVQD1151W-5L-M5
Prix48.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQD1151W-5L-M5

Vanne de régulation d'air commandée par solénoïde - 4-Way, pneumatique à action directe, 24 V CC, Solénoïde unique, Fiche L, Montée sur socle, M5
N° D’ARTICLE MI02014177
N° MFRVQD1151W-5L-M5

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix48.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    37 mm
  • Longueur totale
    50.5 mm
  • Largeur totale
    17.5 mm
  • Taille du port
    M5
  • Tailles des ports
    Montage sur sous-plaque
  • Taille du port de la sous-plaque
    M5x0.8

Détails

  • Actionnement
    Pneumatique à action directe
  • Matériau du corps
    Zinc
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Sous-plaque non incluse
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.07 (A/B à EA/EB) Cv, 0.07 (P à A/B) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    4
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Temps de réponse
    2 (ARRÊT) ms, 4 (ON) ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VQD
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Bouchon en L
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    2 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    CE, JIS B 8375-1981
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
VQD1151W-5L-M5 VANNE, BASE MT (CC)
  • Fluide : Air/gaz inertiel
  • Plage de pression de service : 0MPa/10Torr (aspiration) - 0.7MPa (7.1kgf/cm 2 )
  • Zone efficace (facteur Cv) : type standard 0.9mm 2 (0.05); type à haut débit 1.5mm 2 (0.08)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC
  • Temps de réponse : ON : 4ms; OFF : 2ms
  • Température ambiante/liquide : -10 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté