Motion
NVSA4214-00O110VAC

SMC CORP OF AMERICA
NVSA4214-00O110VAC

Vanne de régulation d'air à solénoïde - corps à orifice, 5 ports, 2 positions, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI02014201
N° MFRNVSA4214-00O110VAC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVSA4214-00O110VAC

Vanne de régulation d'air à solénoïde - corps à orifice, 5 ports, 2 positions, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI02014201
N° MFRNVSA4214-00O110VAC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    150.5 mm
  • Longueur totale
    187 mm
  • Largeur totale
    62 mm
  • Taille du port - Échappement
    3/8 BSPT
  • Tailles des ports
    1/2 NPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    3.6 Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Temps de réponse
    15 ms
  • Matériau du joint
    Métal
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    2.1 à 50 Hz W
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110-120 V c.a.
  • Normes respectées
    ISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 0920, JIS C 4003
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
NVFS4210-3DZ SOUPAPE SOL/PILOT 110VAC
  • Grande capacité de débit
  • Faible consommation d’énergie
  • Longue durée de vie
  • Entretien facile
  • Fluide : Air et gaz inerte
  • Pression de service maximale : 150 psi (1MPa)
  • Pression de service minimale : deux positions 15 psi (0.1MPa); trois positions 22 psi (0.15MPa)
  • Plage de température ambiante et de liquide : 14°F–140°F (-10°C–60°C)
  • Lubrification non requise
  • Dépassement du manuel de l’opérateur du pilote : type de poussée non verrouillable (chasse)
  • Construction de protection : antipoussière

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté