Motion
VQZ115-5L-01T

SMC CORP OF AMERICA
VQZ115-5L-01T

ROBINET, MONTAGE SUR BASE (C.C.) *LQA
N° D’ARTICLE MI02014309
N° MFRVQZ115-5L-01T
Prix31.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ115-5L-01T

ROBINET, MONTAGE SUR BASE (C.C.) *LQA
N° D’ARTICLE MI02014309
N° MFRVQZ115-5L-01T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix31.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    45 mm
  • Longueur totale
    53 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Taille du port
    1/8 po
  • Tailles des ports
    1/8 NPTF

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Résine
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.23 (P à A) Cv, 0.25 (A à R) Cv
  • Direction du débit
    2-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • État normal
    Normalement fermé
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Sous-plaque de base incluse
  • Temps de réponse
    ≤10 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VQZ100-300
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Bouchon en L
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    0.35 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Conductance sonique (C)
    0.87 (P à A) dm3/(s.bar), 1 (A à R) dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    CEI 60529, JIS B 8375-1981, JIS
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
VQZ115-5L-01T VANNE, MONTAGE SUR BASE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté