Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale29 mm
- Longueur totale38 mm
- Largeur totale17.2 mm
- Taille du port1/8 BSPT
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv7 mm2
- Page de produit du fabricant
- Plage de pression de fonctionnement+0.05 à +1 Mpa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointNitrile
Aperçu
- Clapet antiretour à 3 ports
- Pression de service max. : 1.0MPa
- Température ambiante et de liquide : -5° à 60°C
- Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 0.38 à 0.81