Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale49.2 mm
- Longueur totale70.7 mm
- Largeur totale19 mm
Détails
- Comp. liquideAir
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +1 Mpa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de tuyauterieCorps à orifice (côté)
- SérieVR
- Normes respectéesEN 60947-5-1:2004, JIS
Aperçu
- Convertit le signal pneumatique en relais électrique
- Taille du port : Rc(PT) 1/8
- Pression de fonctionnement : 0.1 à 1.0MPa
- Construction : terminal fermé standard