Motion
VS3135-035T
Vanne de régulation d'air à solénoïde - Solénoïde simple
N° D’ARTICLE MI02015766
N° MFRVS3135-035T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - Solénoïde simple
N° D’ARTICLE MI02015766
N° MFRVS3135-035T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    64 mm
  • Longueur totale
    136 mm
  • Largeur totale
    50 mm
  • Tailles des ports
    1/8 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à action directe
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1.8 (A à E) Cv, 1.8 (P à A) Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 140 °F
  • Temps de réponse
    ≤60 ms
  • Matériau du joint
    Métal
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Terminal de conduit
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    13.2 W
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    ≤180 cpm
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    ISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 4003

Aperçu

Description du fabricant
VS3135-035T VANNE, SOL 24VDC

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon