Motion
VS7-6-FG-D-2
SOUPAPE ISO DBL SOL TAILLE 1
N° D’ARTICLE MI02016056
N° MFRVS7-6-FG-D-2
Prix119.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SOUPAPE ISO DBL SOL TAILLE 1
N° D’ARTICLE MI02016056
N° MFRVS7-6-FG-D-2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix119.20 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    41 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VS7
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    200 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VALVE VS7-6-FG-D-2 ISO DBL TAILLE SOL
  • Taille 1, électrovanne d'interface ISO
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Pression de fonctionnement : 0.1 à 1.0MPa
  • Solénoïdes simples ou doubles
  • Les options comprennent le voyant lumineux, la commande manuelle directe, le style d’emballage à cale, le pilote individuel EXH, le limiteur de surtension

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon