Motion
VS7-6-FG-S-1M-X11

SMC CORP OF AMERICA
VS7-6-FG-S-1M-X11

VALVE, ISO SGL SOL TAILLE 1
N° D’ARTICLE MI02016114
N° MFRVS7-6-FG-S-1M-X11
Prix104.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VS7-6-FG-S-1M-X11

VALVE, ISO SGL SOL TAILLE 1
N° D’ARTICLE MI02016114
N° MFRVS7-6-FG-S-1M-X11
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
Prix104.20 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    41 à 140 °F
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VS7
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    100 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VS7-6-FG-S-1M-X11 VANNE, ISO SGL SOL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté