Motion
VS7-6-FG-S-3NA02T

SMC CORP OF AMERICA
VS7-6-FG-S-3NA02T

Électrovanne d’interface ISO - 4-Way, solénoïde piloté, 24 V CC, solénoïde unique, borne DIN, montage sur base, 1/4 po / 255 mm
N° D’ARTICLE MI02016160
N° MFRVS7-6-FG-S-3NA02T
Prix101.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VS7-6-FG-S-3NA02T

Électrovanne d’interface ISO - 4-Way, solénoïde piloté, 24 V CC, solénoïde unique, borne DIN, montage sur base, 1/4 po / 255 mm
N° D’ARTICLE MI02016160
N° MFRVS7-6-FG-S-3NA02T
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
Prix101.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po
  • Tailles des ports
    1/4 NPTF
  • Taille du port de la sous-plaque
    1/4 NPTF

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    41 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VS7
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VS7-6-FG-S-3NA02T VANNE ISO2

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon