Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale63.5 mm
- Longueur totale84.5 mm
- Tailles des ports1/8 NPTF
Détails
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv3.1 mm2
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnementMaximum de 122 °F
- Type de tuyauterieSous-plaque à orifice de carrosserie incluse
- Temps de réponse10 ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieVK3000
- Fluct de tension admissible du solénoïde-10 à +10 %
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde9.5 à 50 Hz W
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a.
- Normes respectéesJIS
- Fonction de la vanneTapis