Motion
VS7-6-FHG-D-3Z

SMC CORP OF AMERICA
VS7-6-FHG-D-3Z

SOUPAPE SOL ISO 24VDC
N° D’ARTICLE MI02016617
N° MFRVS7-6-FHG-D-3Z
Prix147.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VS7-6-FHG-D-3Z

SOUPAPE SOL ISO 24VDC
N° D’ARTICLE MI02016617
N° MFRVS7-6-FHG-D-3Z
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
Prix147.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    95.5 mm
  • Longueur totale
    178 mm
  • Largeur totale
    38 mm
  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    25.5 mm2
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (Centre fermé)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    41 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Temps de réponse
    ≤0.045 s
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VS7
  • Définir la plage de pression
    +0.1 à +0.83 Mpa
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    JIS B 8375-1975, JIS B 8735
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
VS7-6-FHG-D-3Z SOUPAPE SOL ISO 24VDC

You May Also Like

Les clients ont également acheté