Motion
VS7-6-FHG-D-9Z(AC115V)

SMC CORP OF AMERICA
VS7-6-FHG-D-9Z(AC115V)

Électrovanne, ISO
N° D’ARTICLE MI02016624
N° MFRVS7-6-FHG-D-9Z(AC115V)
Prix147.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VS7-6-FHG-D-9Z(AC115V)

Électrovanne, ISO
N° D’ARTICLE MI02016624
N° MFRVS7-6-FHG-D-9Z(AC115V)
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
Prix147.35 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (Centre fermé)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    41 à 140 °F
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VS7
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    115 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VS7-6-FHG-D-9Z(AC115V) VANNE, SOL, I

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté