Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale63 mm
- Longueur totale83.8 mm
- Largeur totale25 mm
- Tailles des portsN° 10–32 UNF
Détails
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.11 (A à R) Cv, 0.15 (P à A) Cv
- Direction du débit2-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- État normalNormalement fermé
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnementMaximum de 122 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Temps de réponse10 ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- Fluct de tension admissible du solénoïde-10 à +10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde7 à 50 Hz W
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a.
- Conductance sonique (C)0.11 (A à R) dm3/(s.bar), 0.67 (P à A) dm3/(s.bar)
- Normes respectéesISO VG32, JIS B 8374-1981
- Fonction de la vanneTapis
Aperçu
Description du fabricant
VALVE NVKF332-3D-M5 , SOL. SGL, CORPS P
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité