Motion
VS7-8-FG-S-1NM-X26

SMC CORP OF AMERICA
VS7-8-FG-S-1NM-X26

SOUPAPE ISO SGL Solénoïde TAILLE 2
N° D’ARTICLE MI02016816
N° MFRVS7-8-FG-S-1NM-X26
Prix133.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VS7-8-FG-S-1NM-X26

SOUPAPE ISO SGL Solénoïde TAILLE 2
N° D’ARTICLE MI02016816
N° MFRVS7-8-FG-S-1NM-X26
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
Prix133.15 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    41 à 140 °F
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VS7
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    100 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VS7-8-FG-S-1NM-X26 VANNE ISO SGL SOL

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon