Motion
VS7-8-FG-S-1Z

SMC CORP OF AMERICA
VS7-8-FG-S-1Z

VANNE, ISO 2
N° D’ARTICLE MI02016818
N° MFRVS7-8-FG-S-1Z
Prix101.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VS7-8-FG-S-1Z

VANNE, ISO 2
N° D’ARTICLE MI02016818
N° MFRVS7-8-FG-S-1Z
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
Prix101.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    105 mm
  • Longueur totale
    173 mm
  • Largeur totale
    50 mm
  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    58 mm2
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    41 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Temps de réponse
    ≤0.04 s
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VS7
  • Définir la plage de pression
    +0.1 à +0.83 Mpa
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    100 V c.a.
  • Normes respectées
    JIS B 8375-1975, JIS B 8735
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
VS7-8-FG-S-1Z VANNE, ISO 2
  • Taille 2, électrovanne d'interface ISO
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Pression de fonctionnement : 0.1 à 1.0MPa
  • Solénoïdes simples ou doubles
  • Les options comprennent le voyant lumineux, la commande manuelle directe, le style d’emballage à cale, le pilote individuel EXH, le limiteur de surtension

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon