Motion
VS7-8-FHG-D-3NMR

SMC CORP OF AMERICA
VS7-8-FHG-D-3NMR

SOUPAPE SOL/PILOTE 24VDC ISO2
N° D’ARTICLE MI02016893
N° MFRVS7-8-FHG-D-3NMR
Prix188.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VS7-8-FHG-D-3NMR

SOUPAPE SOL/PILOTE 24VDC ISO2
N° D’ARTICLE MI02016893
N° MFRVS7-8-FHG-D-3NMR
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
Prix188.35 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (Centre fermé)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    41 à 140 °F
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VS7
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VS7-8-FHG-D-3NMR SOUPAPE SOL/PILOT 24V

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon