Motion
VS7-8-FIG-D-3Z

SMC CORP OF AMERICA
VS7-8-FIG-D-3Z

SOUPAPE SOL ISO 2
N° D’ARTICLE MI02016935
N° MFRVS7-8-FIG-D-3Z
Prix164.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VS7-8-FIG-D-3Z

SOUPAPE SOL ISO 2
N° D’ARTICLE MI02016935
N° MFRVS7-8-FIG-D-3Z
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
Prix164.15 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (centre de pression)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    41 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VS7
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VS7-8-FIG-D-3Z SOUPAPE SOL ISO 2
  • Taille 2, électrovanne d'interface ISO
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Pression de fonctionnement : 0.1 à 1.0MPa
  • Solénoïdes simples ou doubles
  • Les options comprennent le voyant lumineux, la commande manuelle directe, le style d’emballage à cale, le pilote individuel EXH, le limiteur de surtension

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon