Motion
NVM220-N02-33

SMC CORP OF AMERICA
NVM220-N02-33

Vanne de régulation d’air mécanique - corps à orifice, 2 ports, 2 positions, actionnée par bouton-poussoir
N° D’ARTICLE MI02017113
N° MFRNVM220-N02-33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVM220-N02-33

Vanne de régulation d’air mécanique - corps à orifice, 2 ports, 2 positions, actionnée par bouton-poussoir
N° D’ARTICLE MI02017113
N° MFRNVM220-N02-33
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    90.6 mm
  • Longueur totale
    40 mm
  • Largeur totale
    25 mm

Détails

  • Type d’actionneur
    Bouton-poussoir
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    19 mm2
  • Direction du débit
    2-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 MPa
  • État normal
    Normalement ouvert
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C

Aperçu

Description du fabricant
NVM220-N02-33 VANNE, MÉCH'L 1/4" NPT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté