Motion
NVM430-N01-32R

SMC CORP OF AMERICA
NVM430-N01-32R

VANNE, MÉCANICIEN 1/8" NPT (ROUGE)
N° D’ARTICLE MI02017207
N° MFRNVM430-N01-32R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVM430-N01-32R

VANNE, MÉCANICIEN 1/8" NPT (ROUGE)
N° D’ARTICLE MI02017207
N° MFRNVM430-N01-32R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    35 mm
  • Longueur totale
    98.6 mm
  • Largeur totale
    21 mm
  • Port 1 taille/type
    1/8 NPT
  • Déplacement du positionneur de soupape
    6.5 mm
  • Poids
    0.37 lb

Détails

  • Type d’actionneur
    Bouton-poussoir
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    7 mm2
  • Direction du débit
    2-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    -100 kPa
  • État normal
    Normalement ouvert
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 kPa à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
NVM430-N01-32R VANNE, MÉCH'L 1/8" NP
  • Fluide : air
  • Pression de fonctionnement : -100kPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 7mm 2 (0.38)
  • Température ambiante et de liquide : -5° à 60°C (sans gel)
  • Port (taille nominale) : 1/8 (6A)
  • Fils nord-américains-NPT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté