Motion
VT317-5D-02
VANNE, SOL, 24VDC
N° D’ARTICLE MI02017770
N° MFRVT317-5D-02
Prix92.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE, SOL, 24VDC
N° D’ARTICLE MI02017770
N° MFRVT317-5D-02
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
Prix92.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    89.1 mm
  • Longueur totale
    80.2 mm
  • Largeur totale
    45 mm
  • Tailles des ports
    1/4 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à commande directe
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.62 (P à A) Cv, 0.66 (A à P) Cv, 0.67 (A à R) Cv, 0.67 (R à A) Cv
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    130 psi
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Temps de réponse
    30 (0.5 MPa) ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VT3
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    6.3 (c.c.) W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    JIS B 8374-1981

Aperçu

Description du fabricant
VT317-5D-02 VANNE, SOL, 24VDC
  • Vanne à champignon à commande directe à 3 ports
  • Joint en caoutchouc
  • Actionnement : solénoïde simple à 2 positions à commande directe
  • Plage de pression de service : 0 à 0.9 MPa

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté