Motion
VT317-7DZ-02
SOL DE VANNE
N° D’ARTICLE MI02017785
N° MFRVT317-7DZ-02
Prix99.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SOL DE VANNE
N° D’ARTICLE MI02017785
N° MFRVT317-7DZ-02
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
Prix99.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/4 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à commande directe
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    130 psi
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VT3
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    240 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VT317-7DZ-02 SOL DE VANNE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté