Motion
VT325-033DLS
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 3 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI02017801
N° MFRVT325-033DLS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 3 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI02017801
N° MFRVT325-033DLS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    144.3 mm
  • Longueur totale
    111.2 mm
  • Tailles des ports
    3/8 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à action directe
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    5.5 (P à A) Cv, 5.7 (R à A) Cv, 6.1 (A à R) Cv, 6.6 (A à P) Cv
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Plage de température de fonctionnement
    41 à 122 °F
  • Temps de réponse
    30 (0.5 MPa) ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    60 (c.a.) W
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.
  • Normes respectées
    JIS B 8374-1981

Aperçu

Description du fabricant
VT325-033DLS VANNE, SOL 110VAC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon