Motion
VTA301-02
Vanne - Pilote d'air
N° D’ARTICLE MI02017848
N° MFRVTA301-02
Prix41.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne - Pilote d'air
N° D’ARTICLE MI02017848
N° MFRVTA301-02

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix41.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    57 mm
  • Longueur totale
    36 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT

Détails

  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.15 (A à R) Cv, 0.15 (R à A) Cv, 0.16 (A à P) Cv, 0.16 (P à A) Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
VTA301-02 VANNE, PILOTE D'AIR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté