Motion
VTA315-02
Pilote d’air de vanne 1.4 po NPT
N° D’ARTICLE MI02017853
N° MFRVTA315-02
Prix59.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pilote d’air de vanne 1.4 po NPT
N° D’ARTICLE MI02017853
N° MFRVTA315-02
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
Prix59.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    58 mm
  • Longueur totale
    45 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT

Détails

  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.39 (P à A) Cv, 0.45 (A à P) Cv, 0.45 (A à R) Cv, 0.49 (R à A) Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 MPa
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
VTA315-02 PILOTE D'AIR DE VANNE 1/4" PT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté