Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale117.5 mm
- Longueur totale124 mm
- Largeur totale54 mm
- Tailles des ports3/8 BSPT
Détails
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.96 (P à A/B) Cv, 1 (A/B à EA/EB) Cv
- Direction du débit4-Way
- Pression de fonctionnement maximale116 psi
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement-4 à 140 °F
- Matériau du jointNitrile
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Conductance sonique (C)3.9 (A/B à EA/EB) dm3/(s.bar), 4.1 (P à A/B) dm3/(s.bar)
- Normes respectéesJIS
- Fonction de la vanneBobine