Motion
VV3Q11-08CU1-D

SMC CORP OF AMERICA
VV3Q11-08CU1-D

ASSEMBLAGE DE COLLECTEUR, 8-STA, DIN
N° D’ARTICLE MI02018061
N° MFRVV3Q11-08CU1-D
Prix169.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV3Q11-08CU1-D

ASSEMBLAGE DE COLLECTEUR, 8-STA, DIN
N° D’ARTICLE MI02018061
N° MFRVV3Q11-08CU1-D
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
Prix169.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice du cylindre
    M5 x 0.8
  • Taille de l’orifice d’échappement
    M5 x 0.8
  • Hauteur totale
    51.4 mm
  • Longueur totale
    112 mm
  • Largeur totale
    45 mm
  • Taille du port de pression
    M5 x 0.8

Détails

  • Type de base
    Stock de barres
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQ100
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Rail DIN
  • Nombre de Stations  
    8
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Emplacement du port
    Haut
  • Type de connecteur électrique de vanne
    Plug-in
  • Type de câblage
    Multiconnecteur

Aperçu

Description du fabricant
VV3Q11-08CU1-D ASSEMBLAGE DE COLLECTEUR, 8-STA,

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon