Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice du cylindreM5 x 0.8
- Taille de l’orifice d’échappementM5 x 0.8
- Hauteur totale51.4 mm
- Longueur totale212 mm
- Largeur totale45 mm
- Taille du port de pressionM5 x 0.8
Détails
- Type de baseStock de barres
- Comp. liquideAir, gaz inertes
- À utiliser avec la sérieVQ100
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Type de montageRail DIN
- Nombre de Stations18
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Emplacement du portHaut
- Type de connecteur électrique de vannePlug-in
- Type de câblageMulticonnecteur