Motion
VV3Q12U-02
MFLD, DÉBIT ÉLEVÉ
N° D’ARTICLE MI02018360
N° MFRVV3Q12U-02
Prix28.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MFLD, DÉBIT ÉLEVÉ
N° D’ARTICLE MI02018360
N° MFRVV3Q12U-02
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
Prix28.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice du cylindre
    1/8 po
  • Taille de l’orifice d’échappement
    1/8 po
  • Longueur totale
    41 mm
  • Largeur totale
    49.8 mm
  • Taille du port de pression
    1/8 po

Détails

  • Type de base
    Stock de barres
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQ100
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de Stations  
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Type de connecteur électrique de vanne
    Fil de fiche

Aperçu

Description du fabricant
VV3Q12U-02 MFLD, DÉBIT ÉLEVÉ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté