Motion
VV3QZ32-04C-00T

SMC CORP OF AMERICA
VV3QZ32-04C-00T

VQZ300 COLLECTEUR PORTED POUR LE CORPS
N° D’ARTICLE MI02018600
N° MFRVV3QZ32-04C-00T
Prix31.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV3QZ32-04C-00T

VQZ300 COLLECTEUR PORTED POUR LE CORPS
N° D’ARTICLE MI02018600
N° MFRVV3QZ32-04C-00T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix31.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice d’échappement
    1/4 po
  • Hauteur totale
    80.6 mm
  • Longueur totale
    99 mm
  • Largeur totale
    76 mm
  • Taille du port de pression
    1/4 po

Détails

  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQZ300
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 BSPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de Stations  
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Emplacement du port
    Haut
  • Type de connecteur électrique de vanne
    Plug-in

Aperçu

Description du fabricant
VV3QZ32-04C-00T MFLD, PORTED CORPS, V
  • Base de collecteur pour vannes à orifice de corps VQZ200/300
  • Tuyauterie montée sur le dessus
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • 1/8 PT ou NPT(VQZ200); 1/4 PT ou NPT(VQZ300) ports P et R
  • Montage sur rail DIN en option

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté