Motion
NVSA3115-01N
Vanne pneumatique - corps à orifice, 3 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI02018784
N° MFRNVSA3115-01N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne pneumatique - corps à orifice, 3 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI02018784
N° MFRNVSA3115-01N
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    57 mm
  • Longueur totale
    75 mm
  • Largeur totale
    50 mm
  • Port 1 taille/type
    1/8 NPTF

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.8 Cv
  • Direction du débit
    2-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    +300 psig
  • État normal
    Normalement ouvert
  • Nombre de pilotes
    Un seul pilote
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +300 psig
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Nitrile

Aperçu

Description du fabricant
NVSA3115-01N PILOTE D'AIR DE VANNE À 3-WAY

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté