Motion
VV4QD15-02M5
COLLECTEUR D’UNITÉ DE PLOMB DE FICHE
N° D’ARTICLE MI02018896
N° MFRVV4QD15-02M5
Prix16.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
COLLECTEUR D’UNITÉ DE PLOMB DE FICHE
N° D’ARTICLE MI02018896
N° MFRVV4QD15-02M5

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    39 mm
  • Largeur totale
    57.5 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQD1000
  • Orifice(s) du collecteur
    M5
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    VQD

Aperçu

Description du fabricant
VV4QD15-02M5 ASSEMBLAGE DE COLLECTEUR
  • Brancher l'unité principale pour vanne à champignon VQD1000
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • 4 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good