Motion
VV4QD15-02M5T

SMC CORP OF AMERICA
VV4QD15-02M5T

MFLD, 2-STA
N° D’ARTICLE MI02018898
N° MFRVV4QD15-02M5T
Prix18.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV4QD15-02M5T

MFLD, 2-STA
N° D’ARTICLE MI02018898
N° MFRVV4QD15-02M5T
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
Prix18.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    39 mm
  • Largeur totale
    57.5 mm
  • Taille du port
    M5

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQD1000
  • Orifice(s) du collecteur
    M5
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Type de tuyauterie
    En ligne
  • Série
    VQD

Aperçu

Description du fabricant
VV4QD15-02M5T MFLD, 2-STA
  • Brancher l'unité principale pour vanne à champignon VQD1000
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • 4 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good