Motion
VV4QD15-10C4
COLLECTEUR D’UNITÉ DE PLOMB DE FICHE
N° D’ARTICLE MI02018931
N° MFRVV4QD15-10C4
Prix75.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
COLLECTEUR D’UNITÉ DE PLOMB DE FICHE
N° D’ARTICLE MI02018931
N° MFRVV4QD15-10C4
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
Prix75.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    127 mm
  • Largeur totale
    57.5 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQD1000
  • Orifice(s) du collecteur
    4 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    10
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    VQD

Aperçu

Description du fabricant
VV4QD15-10C4 MFLD, V9D, AVEC RACCORDS C4
  • Brancher l'unité principale pour vanne à champignon VQD1000
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • 4 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté