Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale72.5 mm
- Longueur totale193.5 mm
- Largeur totale165.9 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Comp. liquideAir
- À utiliser avec la sérieVF3000
- Orifice(s) du collecteur1/4 BSPT
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Type de montageDirectement
- Nombre de postes6
- Plage de température de fonctionnement+14 à +122 °F
- SérieFV
Aperçu
- Collecteur série VF3000
- Fils métriques [Rc(PT)]
- Type de collecteur : montage B (type à base simple)
- Nombre maximum de stations : 20
- Tailles de port : 1/8, 1/4
- EXH commun, EXH individuel