Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale161.5 mm
- Longueur totale174 mm
- Largeur totale180 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Comp. liquideAir
- À utiliser avec la sérieVFR3000
- Orifice(s) du collecteur3/8 BSPT
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.9 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre de postes3
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- SérieVFR
- Type de câblageBorne à œillets, bornier
Aperçu
- Collecteur série VFR3000 , métrique
- Styles enfichables et non enfichables
- Types de câblage (non enfichable) : passe-fils, borne passe-fils, borne à conduit, connecteur DIN, borne DIN
- Types de câblage (branché) : bornier, multiconnecteur, connecteur D-sub
- Postes maximum : 11 (selon le style)