Motion
VV5Q11-12N7FU1-DNS

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q11-12N7FU1-DNS

Collecteur VV5Q
N° D’ARTICLE MI02020407
N° MFRVV5Q11-12N7FU1-DNS
Prix378.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q11-12N7FU1-DNS

Collecteur VV5Q
N° D’ARTICLE MI02020407
N° MFRVV5Q11-12N7FU1-DNS
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
Prix378.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    223 mm
  • Largeur totale
    93.5 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQ1000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 po
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Rail DIN
  • Nombre de postes
    12
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    VQ
  • Type de câblage
    Connecteur D-sub

Aperçu

Description du fabricant
VV5Q11-12N7FU1-DNS MFLD, ENFILÉ, VQ

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon