Motion
VV5Q41-1202TT0

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q41-1202TT0

Collecteur VV5Q
N° D’ARTICLE MI02021216
N° MFRVV5Q41-1202TT0
Prix437.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q41-1202TT0

Collecteur VV5Q
N° D’ARTICLE MI02021216
N° MFRVV5Q41-1202TT0
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
Prix437.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    130 mm
  • Longueur totale
    376 mm
  • Largeur totale
    163 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQ4000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 BSPT
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    12
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Pression d’épreuve
    +220 psi
  • Série
    VQ
  • Type de câblage
    Bornier

Aperçu

Description du fabricant
VV5Q41-1202TT0 MFLD, ENFILÉ, VQ4000
  • Collecteur enfichable monté sur socle pour vanne VQ4*0*
  • Type de connecteur de boîte de raccordement
  • Maximum de 18 stations disponibles en standard
  • 12 tailles de port disponibles
  • Boîtier IP65 en option

Les clients ont également acheté