Motion
VV5QZ22-06C-00T

SMC CORP OF AMERICA
VV5QZ22-06C-00T

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VQZ 4/5 avec modèle VQZ2000
N° D’ARTICLE MI02021281
N° MFRVV5QZ22-06C-00T
Prix45.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QZ22-06C-00T

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VQZ 4/5 avec modèle VQZ2000
N° D’ARTICLE MI02021281
N° MFRVV5QZ22-06C-00T
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
Prix45.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    148 mm
  • Largeur totale
    120.4 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQZ2000
  • Type de trousse
    Connecteur
  • Orifice(s) du collecteur
    1/8 BSPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    6
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Pression d’épreuve
    +218 psi
  • Série
    VQZ

Aperçu

Description du fabricant
VV5QZ22-06C-00T MFLD, 6-STA, VQZ2000
  • Collecteur de kit de connexion de type empilage pour vanne VQZ**2*
  • Montage sur rail DIN pour faciliter l’installation
  • Vannes séparées du collecteur pour faciliter l’entretien
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté