Motion
VV717-03R-03D

SMC CORP OF AMERICA
VV717-03R-03D

Collecteur standard ISO
N° D’ARTICLE MI02021522
N° MFRVV717-03R-03D
Prix213.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV717-03R-03D

Collecteur standard ISO
N° D’ARTICLE MI02021522
N° MFRVV717-03R-03D
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
Prix213.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    160.5 mm
  • Longueur totale
    377 mm
  • Largeur totale
    178 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VS7-6
  • Orifice(s) du collecteur
    3/8 po (A, B)
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    7
  • Plage de température de fonctionnement
    +5 à +60 °C
  • Série
    VS7

Aperçu

Description du fabricant
VV717-03R-03D HOMME. ASSEMBLAGE ISO No 1
  • Bloc collecteur ISO taille 1
  • Électrovanne applicable : série ISO taille 1
  • Nombre de stations : 1-10
  • Vaste gamme d’options d’interface

Les clients ont également acheté