Motion
VV725-04R-06B

SMC CORP OF AMERICA
VV725-04R-06B

Collecteur standard ISO
N° D’ARTICLE MI02021586
N° MFRVV725-04R-06B
Prix201.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV725-04R-06B

Collecteur standard ISO
N° D’ARTICLE MI02021586
N° MFRVV725-04R-06B
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
Prix201.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    185.5 mm
  • Longueur totale
    386 mm
  • Largeur totale
    233 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VS7-8
  • Orifice(s) du collecteur
    1/2 po (A, B);3/4 po (P, R1, R2)
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    5
  • Plage de température de fonctionnement
    +5 à +60 °C
  • Série
    VQ7

Aperçu

Description du fabricant
VV725-04R-06B ENSEMBLE MFLD, 5-STA ISO2
  • Bloc collecteur taille ISO 2
  • Électrovanne applicable : série ISO taille 2
  • Nombre de stations : 1-10
  • Vaste gamme d’options d’interface

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté