Motion
VZ215-5MZ-01-U

SMC CORP OF AMERICA
VZ215-5MZ-01-U

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur socle, 3 ports
N° D’ARTICLE MI02024438
N° MFRVZ215-5MZ-01-U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VZ215-5MZ-01-U

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur socle, 3 ports
N° D’ARTICLE MI02024438
N° MFRVZ215-5MZ-01-U

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/8 BSPT

Détails

  • Type de fonctionnement manuel
    Type de poussée (style de sécurité)
  • Page de produit du fabricant
  • État normal
    Normalement fermé
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Métal
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche M
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VZ215-5MZ-01-U SOUPAPE SOL 24VDC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté