Motion
VZ3123-5MOZ-M5

SMC CORP OF AMERICA
VZ3123-5MOZ-M5

Électrovanne - 4-Way, solénoïde pilote, 24 V c.c., solénoïde unique, fiche M
N° D’ARTICLE MI02024519
N° MFRVZ3123-5MOZ-M5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VZ3123-5MOZ-M5

Électrovanne - 4-Way, solénoïde pilote, 24 V c.c., solénoïde unique, fiche M
N° D’ARTICLE MI02024519
N° MFRVZ3123-5MOZ-M5

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    34 mm
  • Longueur totale
    79.5 mm
  • Largeur totale
    16 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.13 (A, B à EA, EB) Cv, 0.13 (P à A, B) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.7 Mpa2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Temps de réponse
    ≤20 ms
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    VZ
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche M
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1.8 W
  • Courant d'alimentation du solénoïde
    75 mA
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    CE, JIS B 8375-1981

Aperçu

Description du fabricant
VZ3123-5MOZ-M5 VANNE SGL SOLÉNOÏDE BO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good