Motion
VZ5243-6LZ
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 12 V CC, 2 solénoïde, fiche L avec fil conducteur, montage sur socle, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI02024903
N° MFRVZ5243-6LZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 12 V CC, 2 solénoïde, fiche L avec fil conducteur, montage sur socle, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI02024903
N° MFRVZ5243-6LZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    VZ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L avec fil de connexion
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VZ5243-6LZ SOUPAPE SOL 12VDC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté