Motion
VZM550-01-05
Vanne mécanique avec piston droit standard
N° D’ARTICLE MI02024985
N° MFRVZM550-01-05
Prix45.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne mécanique avec piston droit standard
N° D’ARTICLE MI02024985
N° MFRVZM550-01-05
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
Prix45.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    180 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Plongeant droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de Ports  
    5
  • Type de pilote
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
SOUPAPE VZM550-01-05 MÉCHL 1/8 PO PT
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.15 à 0.7MPa
  • Température ambiante et du liquide : -5° à 60°C (sans gel)
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 0.6
  • Taille du port : vanne principale Rc(PT) 1/8, vanne pilote (EXH) M5x0.8

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté