Spécifications
Dimensions
- Dimensions de l’élément57 x 30 x 69.5 mm
- Port TailleRaccord à pousser de 10 mm
Détails
- Matériau du tube compatibleNylon, polyuréthane
- Valeur nominale du filtre30 μm
- Débit d’air maximal2.65 pcm
- Pression de fonctionnement maximale0 kPa
- Pression d’épreuve+0.5 MPa
Aperçu
- Compact et léger
- Le tube de tuyauterie peut être connecté ou déconnecté d’une seule touche
- Élément de filtre facile à remplacer
- Montage sans restriction du tube de tuyauterie 360°
- Prévient les problèmes d’équipement d’aspiration causés par les contaminants en suspension dans l’air