Motion
ZH07DS-01-01-01

SMC CORP OF AMERICA
ZH07DS-01-01-01

ÉJECTEUR À VIDE, CORPS OBLONGÉ
N° D’ARTICLE MI02025322
N° MFRZH07DS-01-01-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZH07DS-01-01-01

ÉJECTEUR À VIDE, CORPS OBLONGÉ
N° D’ARTICLE MI02025322
N° MFRZH07DS-01-01-01

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Type d’orifice d’échappement
    1/8 femelle Rc filetée
  • Buse Diamètre  
    0.7 mm
  • Type de port d’alimentation
    1/8 femelle Rc filetée
  • Taille du port d’aspiration
    1/8 po
  • Type de port d’aspiration
    1/8 femelle Rc filetée

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type d’échappement
    Non silencieux
  • Comp. liquide
    Air
  • Lubrification interne
    Lubrification interdite
  • Pression d'aspiration maximale
    -88 kPa
  • Type de montage
    Support
  • Pression d’épreuve
    +100 psi
  • Plage de pression d'alimentation
    +37 à +90 psi
  • Norme de filetage
    Rc
  • Sexe du port d’aspiration
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
ZH07DS-01-01-01 ÉJECTEUR D’ASPIRATEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon