Motion
ZH10BS-06-01
Éjecteur sous vide SMC® ZH10BS-06-01 , montage sur support, 1mm Nozz. Dia., -88kPa max. Vac. Appuyez sur +37 à +90psi Supp. Appuyez sur .
N° D’ARTICLE MI02025328
N° MFRZH10BS-06-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Éjecteur sous vide SMC® ZH10BS-06-01 , montage sur support, 1mm Nozz. Dia., -88kPa max. Vac. Appuyez sur +37 à +90psi Supp. Appuyez sur .
N° D’ARTICLE MI02025328
N° MFRZH10BS-06-01
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Buse Diamètre  
    1 mm
  • Type de port d’alimentation
    6 Femme One Touch mm
  • Taille du port d’aspiration
    1/8 po
  • Type de port d’aspiration
    1/8 femelle Rc filetée

Détails

  • Type d’échappement
    Silencieux
  • Comp. liquide
    Air
  • Lubrification interne
    Lubrification interdite
  • Pression d'aspiration maximale
    -88 kPa
  • Type de montage
    Support
  • Pression d’épreuve
    +100 psi
  • Plage de pression d'alimentation
    +37 à +90 psi
  • Norme de filetage
    Rc
  • Sexe du port d’aspiration
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
ZH10BS-06-01 ÉJECTEUR D’ASPIRATEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté