Motion
ZH18DS-T03-T03-T03

SMC CORP OF AMERICA
ZH18DS-T03-T03-T03

Éjecteur sous vide SMC® ZH18DS-T03-T03-T03 , montage sur support, 1.8mm Nozz. Dia., -88kPa max. Vac. Presse., +100psi Presse de vérification.
N° D’ARTICLE MI02025345
N° MFRZH18DS-T03-T03-T03
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZH18DS-T03-T03-T03

Éjecteur sous vide SMC® ZH18DS-T03-T03-T03 , montage sur support, 1.8mm Nozz. Dia., -88kPa max. Vac. Presse., +100psi Presse de vérification.
N° D’ARTICLE MI02025345
N° MFRZH18DS-T03-T03-T03
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Type d’orifice d’échappement
    3/8 NPTF femelle fileté
  • Buse Diamètre  
    1.8 mm
  • Type de port d’alimentation
    3/8 NPTF femelle fileté
  • Taille du port d’aspiration
    3/8 po
  • Type de port d’aspiration
    3/8 NPTF femelle fileté

Détails

  • Type d’échappement
    Non silencieux
  • Comp. liquide
    Air
  • Lubrification interne
    Lubrification interdite
  • Pression d'aspiration maximale
    -88 kPa
  • Type de montage
    Support
  • Pression d’épreuve
    +100 psi
  • Plage de pression d'alimentation
    +37 à +90 psi
  • Norme de filetage
    NPTF
  • Sexe du port d’aspiration
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
ZH18DS-T03-T03-T03 ÉJECTEUR D’ASPIRATEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté